Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LICATA Schnürstiefel WICA® Schwarz EN ISO 20345:2011 S3 SRC, Gr.50


Menge:  Paar  
Produktinformationen
LICATA Schnürstiefel WICA® Schwarz EN ISO 20345:2011 S3 SRC, Gr.50
LICATA Schnürstiefel WICA® Schwarz EN ISO 20345:2011 S3 SRC, Gr.50
LICATA Schnürstiefel WICA® Schwarz EN ISO 20345:2011 S3 SRC, Gr.50
Artikel-Nr.:
     1955-2000065499
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     33139_50
EAN/GTIN:
     4025888242669
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

LICATA SCHNÜRSTIEFEL WICA

SCHWARZ
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
33139_50
Werksnummer:
33139-50
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
50
Norm:
S3
Material:
*WICA®* SCHWARZ EN ISO 20345:2011 S3 SR
Produktart:
Sicherheitsschnürstiefel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 35,61*
€ 46,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,60*
€ 47,15*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 45,92*
€ 58,34*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 48,85*
€ 61,42*
€ 4,90*
ab € 33,64*
€ 61,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,32*
€ 55,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,76*
€ 53,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,86*
€ 49,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,04*
€ 47,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,01*
€ 46,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,61*
€ 42,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.