| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4023149126666 Herst.-Nr.: DVE4023149126666 EAN/GTIN: 4023149126666 |
| |
|
| | |
| Kreuzmontageplatte System 8099 - Für Bohrungen ø 5 x 7,5 mm - Lochabstand 32 mm - Halb vorliegende Tür ab 15 mm Seitendicke - Exzenter-Höhenverstellung ± 2 mm - Stahl vernickelt- Distanz 3,0 mm Weitere Informationen: | | Distanz: | 3,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hettich montageplatte, montageplatte, Anschraub-Kreuzmontage, Hettich, Kreuzmontageplatte, Montageplatten, Möbelbeschläge, Möbelscharniere, System, Topfband, Topfscharnier |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,5322* | € 0,6726* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,5346* | € 0,6746* | | | | | 25 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,60* | € 0,76* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,5335* | € 0,7935* | | | | Lager 284 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,80* | ab € 0,8228* | € 1,0328* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 103,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|