Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschraub-Kreuzmontage platte D 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschraub-Kreuzmontage platte D 3 mm
Anschraub-Kreuzmontage platte D 3 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-791155
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9075067
EAN/GTIN:
     4023149126666
Suchbegriffe:
Anschraubmontageplatten
Kreuzplatten
Küchen-Systemtechnik
Montageplatte
Kreuzmontageplatte System 8099

• Für Bohrungen ø 5 x 7,5 mm
• Lochabstand 32 mm
• Halb vorliegende Tür ab 15 mm Seitendicke
• Exzenter-Höhenverstellung ± 2 mm
• Stahl vernickelt

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9075067
Distanz:
3 mm
Herstellerartikelnummer:
9075067
Herstellername:
Hettich Marketing und Vertriebs
Markenname:
Hettich
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: hettich montageplatte, montageplatte, 4023149126666, Montagplatten, Platten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
114
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5222*
€ 0,6726*
2 Tage
114
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5246*
€ 0,6746*
8 Tage
900
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5235*
€ 0,7635*
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5456*
€ 0,7951*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,55*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6726*
€ 0,80039
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,6174*
€ 0,73471
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,6148*
€ 0,73161
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6122*
€ 0,72852
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5222*
€ 0,62142
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 67,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.