Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Werkzeug HSS SGE M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Werkzeug HSS SGE M3
Kombi-Werkzeug HSS SGE M3
Kombi-Werkzeug HSS SGE M3
Kombi-Werkzeug HSS SGE M3
Kombi-Werkzeug HSS SGE M3
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4022835672265
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     67226
EAN/GTIN:
     4022835672265
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Kombi-Bit - Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 - HSS - Toleranz ISO 2 6H - Durchgangsloch - 1/4"-Bitschaft (DIN 3126) Vorteil: Zum Kernlochbohren, Gewindeschneiden und Entgraten in einem Arbeitsgang. Hinweis: Kombi-Bits sind für das Gewindeschneiden mit Akku-Bohrmaschinen und Handbohrmaschinen mit Rechts- und Linkslauf konzipiert. Sie eignen sich aber auch für das Gewindeschneiden auf stationären Bohrmaschinen. Es können nur Durchgangsgewinde bis zu einer maximalen Gewindetiefe von 1 x D gefertigt werden. Besonders geeignet für Montagearbeiten und Kleinserien. Achten Sie darauf, dass Werkzeugachse und Lochachse genau fluchten, und verwenden Sie ein geeignetes Schneidöl. - Gesamtlänge 36 mm - Stahl <850 N geeignet - Kupfer, Messing, Bronze empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Gewinde M3 - Steigung 0,50 mm - Spiralbohrer-Ø 2,5 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
36 mm
Stahl <850 N:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Gewinde:
M3
Steigung:
0,50 mm
Spiralbohrer-Ø:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer-bit m3, gewindebohrer bit, gewindebohrer-bit völkel, Gewindeschneidwerkzeuge, HSS, Kombi-Bit, Kombi-Werkzeug, Kombiwerkzeug, Völkel, Zerspanung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
20
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 4,82*
1 Tag
54
1
€ 6,90*
ab € 3,54*
€ 5,16*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,54*
€ 5,18*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 3,60*
€ 5,25*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 4,37*
€ 6,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.