Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug Kombi HSS SGE M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug Kombi HSS SGE M3
Werkzeug Kombi HSS SGE M3
Werkzeug Kombi HSS SGE M3
Werkzeug Kombi HSS SGE M3
Werkzeug Kombi HSS SGE M3
Werkzeug Kombi HSS SGE M3
Werkzeug Kombi HSS SGE M3
Werkzeug Kombi HSS SGE M3
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4022835672265
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3016510001
EAN/GTIN:
     4022835672265
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Kombi-Bit 1/4" Ausführung: HSS, Oberfläche blank. Anwendung: Zum Kernlochbohren, Gewindeschneiden und Entgraten in einem Arbeitsgang, für metrische ISO-Regelgewinde DIN 13. Für den Einsatz auf Akku-Bohrschraubern (min. 7,5 V), Handbohrmaschinen mit Rechts- und Linkslauf und stationären Bohrmaschinen sowie zum Schneiden von Hand in Stählen bis 600 N/mm², Aluminiumlegierungen sowie Kupfer, Messing, Bronzen und Kunststoffen geeignet. Ideal für Montagearbeiten und Kleinserien. Hinweis: Es können nur Durchgangsgewinde bis zu einer maximalen Gewindetiefe von 1 x D gefertigt werden. Schneidöl verwenden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
36 mm
Gewinde:
M3
Schlüsselweite:
1/4 Zoll
Steigung:
0,50 mm
Spiralbohrer-Ø:
2,5 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Sperrcode:
0
Kupfer, Messing, Bronzen:
empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg.:
empfohlen
Bohrer-Ø:
2,5 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3016510001
Weitere Suchbegriffe: Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, kombi-gewindebohrer m3, gewindebohrer bit, kombi-gewindebohrer völkel, Werkzeug, FORMAT, Kombibitwerkzeug, Bit-Gewindeschneidwerkzeug, HSS, Kombiwerkzeug, Bit, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Zerspanung, Gewindebohrer, Völkel, Bits, Kombi-Bit, Kombibit, 3016510001, 16510001
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
€ 8,50*
ab € 2,18*
€ 3,24*
1 Tag
36
20
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 4,84*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,51*
€ 5,11*
1 Tag
36
1
€ 6,90*
ab € 3,52*
€ 5,14*
1 Tag
41
1
€ 7,90*
ab € 3,58*
€ 5,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.