Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuh 641390, S1P, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Schuh 641390, S1P, Gr. 47
Schuh 641390, S1P, Gr. 47
Schuh 641390, S1P, Gr. 47
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4018623986515
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4018623986515
EAN/GTIN:
     4018623986515
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuh »641390«, S1P HRO - Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO - Sohle bis 300 °C hitzebeständig Fußbett: Auswechselbares, anatomisch geformtes Fußbett Sohle: Gummisohle mit TPU-Torsionsschutz Material: Obermaterial abriebfestes, atmungsaktives AEROwork-Mesh Funktionsfutter Sicherheit: Kunststoffkappe und metallfreier FAP®-Durchtrittschutz Weite: 11 Farbe: schwarz-grau- Größe 47
Weitere Informationen:
Größe:
47
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Laufschuhe, Sporthalbschuhe, Sportschuhe, Bergstiefel, Freizeitstiefel, Trekkinghalbschuhe, Trekkingschuhe, Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitshalbschuhe s1p schwarz, halbschuhe schwarz, halbschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Schuh, Schuhe, Sicherheits-Halbsc
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
€ 5,99*
ab € 50,25*
€ 63,14*
3 Tage
20
€ 7,50*
ab € 50,05*
€ 63,16*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 50,84*
€ 64,09*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 54,09*
€ 68,27*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 59,60*
€ 74,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,94*
€ 89,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,66*
€ 87,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,44*
€ 86,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,19*
€ 82,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 64,01*
€ 76,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 59,60*
€ 70,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000047
ab € 5,37*
Zubehör
ISM
204800500000047
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204850700000047
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000047
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000047
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000047
ab € 9,86*
Zubehör
ISM
204500200000047
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.