Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuh 641390, S1P, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Schuh 641390, S1P, Gr. 46
Schuh 641390, S1P, Gr. 46
Schuh 641390, S1P, Gr. 46
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4018623986508
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4018623986508
EAN/GTIN:
     4018623986508
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuh »641390«, S1P HRO - Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO - Sohle bis 300 °C hitzebeständig Fußbett: Auswechselbares, anatomisch geformtes Fußbett Sohle: Gummisohle mit TPU-Torsionsschutz Material: Obermaterial abriebfestes, atmungsaktives AEROwork-Mesh Funktionsfutter Sicherheit: Kunststoffkappe und metallfreier FAP®-Durchtrittschutz Weite: 11 Farbe: schwarz-grau- Größe 46
Weitere Informationen:
Größe:
46
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Laufschuhe, Sporthalbschuhe, Sportschuhe, Bergstiefel, Freizeitstiefel, Trekkinghalbschuhe, Trekkingschuhe, Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, schwarze halbschuhe gr.46, halbschuhe schwarz, halbschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Schuh, Schuhe, Sicherheits-Halbsc
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
€ 5,99*
ab € 50,04*
€ 62,82*
3 Tage
20
€ 7,50*
ab € 50,45*
€ 62,84*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 50,99*
€ 63,76*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 54,48*
€ 67,92*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 59,85*
€ 74,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,56*
€ 88,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,32*
€ 87,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,23*
€ 85,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,89*
€ 81,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 63,79*
€ 75,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 59,85*
€ 71,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000046
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204800500000046
ab € 5,30*
Zubehör
ISM
204850700000046
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000046
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000046
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000046
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000046
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.