Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4018623986447 Herst.-Nr.: DVE4018623986447 EAN/GTIN: 4018623986447 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschuh »641390«, S1P HRO - Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO - Sohle bis 300 °C hitzebeständig Fußbett: Auswechselbares, anatomisch geformtes Fußbett Sohle: Gummisohle mit TPU-Torsionsschutz Material: Obermaterial abriebfestes, atmungsaktives AEROwork-Mesh Funktionsfutter Sicherheit: Kunststoffkappe und metallfreier FAP®-Durchtrittschutz Weite: 11 Farbe: schwarz-grau- Größe 40 Weitere Informationen: | | Größe: | 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Laufschuhe, Sporthalbschuhe, Sportschuhe, Bergstiefel, Freizeitstiefel, Trekkinghalbschuhe, Trekkingschuhe, Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, halbschuh gr. 40 schwarz, halbschuhe schwarz, halbschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Schnü |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 48,02* | € 62,22* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,71* | € 62,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 50,18* | € 63,16* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,84* | € 64,09* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 59,86* | € 74,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|