| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4015471015848 Herst.-Nr.: DVE4015471015848 EAN/GTIN: 4015471015848 |
| |
|
| | |
| Türband Q 1 Für stumpf einliegende Türen mit Blendrahmen oder Futter und Bekleidung, Lappen auf Mitte, mit Senklöchern zum Aufschrauben, verzinkt.- Größe 160 mm, rechts - Stift-Ø 11,0 mm - Lappendicke 2,75 mm - Lappenlänge 35,0 mm - Schrauben-Ø 5,0 mm Weitere Informationen: | | Größe: | 160 mm, rechts | Stift-Ø: | 11,0 mm | Lappendicke: | 2,75 mm | Lappenlänge: | 35,0 mm | Schrauben-Ø: | 5,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Aufsatzband, Aufsatzscharnier, Aufsatztürbänder, Möbelband, Möbelbänder, din 1 stahl, din 1, aufsatzband simonswerk, Schließtechnik, Türband, Türbänder |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,24* | € 12,86* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 98,79* | € 120,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 95,10* | € 122,41* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 101,51* | € 124,34* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 113,00* | € 136,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,30* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|