Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4015000415026 Herst.-Nr.: DVE4015000415026 EAN/GTIN: 4015000415026 |
| |
|
| | |
| Pattex Sekundenkleber Power Easy Gel Eine lösemittelfreie und geruchsneutrale Gel-Rezeptur. Das Besondere: Pattex Sekundenkleber Power Easy ist einfach in der Anwendung, da er zusätzliche Zeit zum Verkleben bietet und in den ersten Sekunden korrigierbar bleibt. Pattex Power Easy bietet mindestens doppelt so viel Zeit zum Verkleben wie ein herkömmlicher Pattex Sekundenkleber! Für Sofortreparaturen in Haushalt, Werkstatt, Modellbau und am Auto. Ideal für Leder, Gummi, Holz, Porzellan, Metall, Papier, Plastik und Stein. Nicht geeignet für glasierte, gewachste und geölte Oberflächen, Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) und PTFE (z.B. Teflon®). - Korrigierbar - Geruchsneutral - Gel tropft nicht- Ausführung 3 g PSPS 2 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 3 g PSPS 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, loctite alleskleber 3 g, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, Easy, Gel, Pattex, Power, Produkte |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 2,49* | € 3,36* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 4,90* | ab € 2,61* | € 3,40* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 2,63* | € 3,43* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 2,66* | € 3,47* | | | | Lager 284 | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 3,04* | € 3,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Gramm (ab € 1,01334* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 47,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|