Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaldeckelheber 600 mm U-Haken


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Kanaldeckelheber 600 mm U-Haken
Kanaldeckelheber 600 mm U-Haken
Kanaldeckelheber 600 mm U-Haken
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4014788504038
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4014788504038
EAN/GTIN:
     4014788504038
Suchbegriffe:
Gullideckel Haber
Gullideckel Schlüssel
Kanaldeckel-Hebegerät
Kanaldeckel-Heber
Kanaldeckelheber - In geschmiedeter Ausführung - Verzinkt Hinweis: Lieferung erfolgt immer paarweise.- Länge 600 mm - Stärke 16 mm - Bezeichnung U-Haken
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Stärke:
16 mm
Bezeichnung:
U-Haken
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 55,73*
€ 70,13*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,45*
€ 70,77*
3 Tage
18
€ 5,99*
ab € 58,70*
€ 71,42*
1 Tag
25
€ 5,50*
ab € 58,90*
€ 71,49*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 75,96*
€ 91,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,63*
€ 109,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,99*
€ 105,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,84*
€ 100,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,02*
€ 97,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,96*
€ 90,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Härke
48001
ab € 58,06*
Ähnlich
Härke
480012
ab € 59,16*
Ähnlich
Härke
480052
ab € 59,66*
Ähnlich
Härke
480022
ab € 56,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.