Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaldeckelheber L.600mm m.U-Haken verz.HÄRKE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000818020
Hersteller:
     Härke
Herst.-Nr.:
     48002
EAN/GTIN:
     4014788504038
Suchbegriffe:
Gullideckel Haber
Gullideckel Schlüssel
Kanaldeckel-Hebegerät
Kanaldeckel-Heber
in geschmiedeter Ausführung · verzinkt · Lieferung erfolgt immer paarweiseWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit U-Haken
Länge:
600 mm
Ø:
16 mm
Marke:
HÄRKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
11
€ 4,79*
ab € 58,34*
€ 70,60*
€ 4,90*
ab € 56,13*
€ 70,63*
Lager 1690
18
€ 5,99*
ab € 58,86*
€ 71,23*
1 Tag
25
€ 5,50*
ab € 58,83*
€ 71,30*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 59,25*
€ 71,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,23*
€ 84,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,81*
€ 83,07
pro Paar
ab 3 Paar
€ 69,80*
€ 83,06
pro Paar
ab 4 Paar
€ 69,79*
€ 83,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,11*
€ 78,67
pro Paar
ab 6 Paar
€ 66,09*
€ 78,65
pro Paar
ab 7 Paar
€ 66,08*
€ 78,64
pro Paar
ab 8 Paar
€ 66,07*
€ 78,62
pro Paar
ab 9 Paar
€ 66,06*
€ 78,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,69*
€ 75,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,86*
€ 70,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Härke
48001
ab € 57,84*
Ähnlich
Härke
480012
ab € 59,07*
Ähnlich
Härke
480052
ab € 58,96*
Ähnlich
Härke
480022
ab € 57,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.