Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendrehersatz 9-teilig rostfrei


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Winkelschraubendrehersatz 9-teilig rostfrei
Winkelschraubendrehersatz 9-teilig rostfrei
Winkelschraubendrehersatz 9-teilig rostfrei
Winkelschraubendrehersatz 9-teilig rostfrei
Winkelschraubendrehersatz 9-teilig rostfrei
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4013288111364
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     3950/9 PKL
EAN/GTIN:
     4013288111364
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz für Innen-6-kant-Schrauben, Edelstahl, 9-teilig - Edelstahl - Hochwertiges Bit-Material - Ab Schlüsselweite 2 mm mit Hex-Plus - Hex-Plus vermeidet rundgedrehte Schraubenköpfe - Schiebeschalter zum einfachen Öffnen Lieferung: Im Vollgummi-Klapphalter. - Inhalt 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8,10 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8,10 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, inbusschlüsselsatz 1,5-10mm, inbus schlüsselsatz, inbusschlüsselsatz wera, DIN ISO 2936, Innensechskant-Schlüssel, ISO 2936, Kugelkopf, lang, mit, QR4027644, Satz, Schraubenziehersa, Schrauberdreher, Schrauberdreher-Satz, Schrauberzieher, Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, Sechskantstiftschlüsse
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
231
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 19,55*
€ 23,67*
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 18,87*
€ 24,01*
6 Tage
196
1
pro Satz
€ 4,79*
ab € 19,95*
€ 24,08*
1 Tag
231
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 20,64*
€ 25,10*
Lager 284
1
pro Satz
€ 4,80*
ab € 25,94*
€ 30,81*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 30,81*
€ 36,66
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 30,56*
€ 36,37
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 29,89*
€ 35,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 29,37*
€ 34,95
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 28,29*
€ 33,67
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 25,94*
€ 30,87
pro Satz
1 Satz enthält 9 Stück (ab € 2,88223* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05022700001
ab € 2,07*
Zubehör
Wera
05022709001
ab € 5,99*
Zubehör
Wera
05022701001
ab € 1,92*
Zubehör
Wera
05022702001
ab € 1,85*
Zubehör
Wera
05022703001
ab € 1,81*
Zubehör
Wera
05022704001
ab € 2,01*
Zubehör
Wera
05022705001
ab € 2,37*
Zubehör
Wera
05022706001
ab € 3,15*
Zubehör
Wera
05022708001
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.