Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, Hex-Plus, 3.0 mm, 05022703001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl - Wera Werk - 05022703001
3950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl - Wera Werk - 05022703001
Wera 3950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, Hex-Plus, 3.0 mm, 05022703001
Artikel-Nr.:
     C2371-05022703001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022703001
EAN/GTIN:
     4013288111296
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936

3950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl - Wera Werk - 05022703001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Ausführung: Edelstahl
Abtrieb: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
Weitere Informationen:
Hex-Plus:
true
Höhe:
4 mm
Breite:
21 mm
Gesamtlänge:
123 mm
Norm:
sonstige
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Edelstahl:
true
Schlüsselweite:
3.0 mm
Klingenlänge:
123 mm
Klingenlänge kurz:
21 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022700001
ab € 2,07*
Ähnlich
Wera
05022709001
ab € 5,97*
Ähnlich
Wera
05022701001
ab € 1,92*
Ähnlich
Wera
05022702001
ab € 1,84*
Ähnlich
Wera
05022704001
ab € 2,01*
Ähnlich
Wera
05022705001
ab € 2,36*
Ähnlich
Wera
05022706001
ab € 3,15*
Ähnlich
Wera
05022708001
ab € 3,89*
Ähnlich
Wera
05022710001
ab € 2,88*
Ähnlich
RS Pro
735087
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.