Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher 6-kant 2,5 mm rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschraubendreher 6-kant 2,5 mm rostfrei
Winkelschraubendreher 6-kant 2,5 mm rostfrei
Winkelschraubendreher 6-kant 2,5 mm rostfrei
Winkelschraubendreher 6-kant 2,5 mm rostfrei
Winkelschraubendreher 6-kant 2,5 mm rostfrei
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4013288111289
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     3950 PKL SW 2,5
EAN/GTIN:
     4013288111289
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Kugelkopf-Winkelschraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben, Edelstahl - Edelstahl - Hochwertiges Bit-Material - Ab Schlüsselweite 2 mm mit Hex-Plus - Hex-Plus vermeidet rundgedrehte Schraubenköpfe Hex-Plus vermeidet rundgedrehte Schraubenköpfe.- Schlüsselweite 2,5 mm - Schenkellänge 112 x 18 mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
2,5 mm
Schenkellänge:
112 x 18 mm
Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, imbusschlüssel wera 2,5mm, inbus schraubendreher, inbusschraubendreher sw2,5, Innensechskant-Schlüssel, Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Kugelkopf, lang, mit, QR4027643, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schrauberdreher, Schrauberzieher, Sechskant-Winkelschraubendreher, Stainless, Stiftschlüssel -Innensechskant-, Stiftschlüssel mit Kugelkopf -Innensechskant-, Wera, Winkel-Schrauberdreher, Winkel-Schrauberzieher
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 1,97*
€ 2,76*
6 Tage
24
1
€ 4,79*
ab € 2,01*
€ 2,80*
2 Tage
28
1
€ 7,90*
ab € 2,01*
€ 2,80*
5 Tage
68
1
€ 4,30*
ab € 2,01*
€ 2,85*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,48*
€ 3,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022700001
ab € 2,07*
Ähnlich
Wera
05022709001
ab € 5,97*
Ähnlich
Wera
05022701001
ab € 1,92*
Ähnlich
Wera
05022703001
ab € 1,81*
Ähnlich
Wera
05022704001
ab € 2,02*
Ähnlich
Wera
05022705001
ab € 2,37*
Ähnlich
Wera
05022706001
ab € 3,16*
Ähnlich
Wera
05022708001
ab € 3,91*
Ähnlich
Wera
05022710001
ab € 2,88*
Ähnlich
RS Pro
735071
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.