Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Kraftform PZ 3 x 150 mm SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Kraftform PZ 3 x 150 mm SK
Schraubendreher Kraftform PZ 3 x 150 mm SK
Schraubendreher Kraftform PZ 3 x 150 mm SK
Schraubendreher Kraftform PZ 3 x 150 mm SK
Schraubendreher Kraftform PZ 3 x 150 mm SK
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4013288108210
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     355 SK 3/150
EAN/GTIN:
     4013288108210
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, mit 6-kant-Klinge, WERA - 6-kant-Klinge - Hochlegierter Sonderstahl - Nicromatt - Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf - Kraftform-Plus-Griff - 6-kant-Abrollschutz - Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe- Gesamtlänge 262 mm - Größe PZ 3 - Klingenlänge 150 mm - 6-kant-Schlüsselhilfe 13 mm - 6-kant-Klinge 8 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
262 mm
Größe:
PZ 3
Klingenlänge:
150 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
13 mm
6-kant-Klinge:
8 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
10
Frei Haus
ab € 9,47*
€ 11,85*
3 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 9,51*
€ 12,97*
1
€ 5,90*
ab € 8,84*
€ 12,98*
7 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 9,66*
€ 13,13*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 12,08*
€ 16,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05009340001
ab € 3,76*
Ähnlich
Wera
05009341001
ab € 4,21*
Ähnlich
Wera
05009342001
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.