Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Kraftform PZ 0 x 60 mm SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Kraftform PZ 0 x 60 mm SK
Schraubendreher Kraftform PZ 0 x 60 mm SK
Schraubendreher Kraftform PZ 0 x 60 mm SK
Schraubendreher Kraftform PZ 0 x 60 mm SK
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4013288108180
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     355 SK 0/ 60
EAN/GTIN:
     4013288108180
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, mit 6-kant-Klinge, WERA - 6-kant-Klinge - Hochlegierter Sonderstahl - Nicromatt - Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf - Kraftform-Plus-Griff - 6-kant-Abrollschutz - Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe Ohne Lasertip-Spitze.- Gesamtlänge 141 mm - Größe PZ 0 - Klingenlänge 60 mm - 6-kant-Schlüsselhilfe - mm - 6-kant-Klinge 4 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
141 mm
Größe:
PZ 0
Klingenlänge:
60 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
- mm
6-kant-Klinge:
4 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 5,15*
2 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 4,08*
€ 5,55*
6 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 4,11*
€ 5,58*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 4,12*
€ 5,59*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 5,13*
€ 6,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05009341001
ab € 4,17*
Ähnlich
Wera
05009342001
ab € 5,72*
Ähnlich
Wera
05009343001
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.