Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher VDE PZ/S 1 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher VDE PZ/S 1 x 80 mm
Schraubendreher VDE PZ/S 1 x 80 mm
Schraubendreher VDE PZ/S 1 x 80 mm
Schraubendreher VDE PZ/S 1 x 80 mm
Schraubendreher VDE PZ/S 1 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4013288102638
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     165i PZ/S 1x 80
EAN/GTIN:
     4013288102638
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben PZ/S - Runde Klinge - Hochlegierter Sonderstahl - Nicromatt - Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf - Kraftform-Plus-Griff - 6-kant-Abrollschutz - Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe - Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900 - Geeignet für Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schalter und Relais - Gesamtlänge 141 mm - Größe PZ/S 1 - Klingenlänge 80 mm - Klingen-Ø 4,5 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
141 mm
Größe:
PZ/S 1
Klingenlänge:
80 mm
Klingen-Ø:
4,5 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
108
10
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 7,38*
2 Tage
108
1
€ 6,90*
ab € 5,96*
€ 7,82*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 5,99*
€ 7,86*
1 Tag
120
1
€ 7,90*
ab € 6,01*
€ 7,87*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 7,43*
€ 9,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006191001
ab € 7,38*
Ähnlich
RS Pro
1253086
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.