Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 165 i PZ/S VDE-isolierte Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben (Pozidriv/Schlitz), PZ/S # 1 x 80 mm, 05006190001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
165 i PZ/S VDE-isolierte Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben (Pozidriv/Schlitz) - Wera Werk - 05006190001
165 i PZ/S VDE-isolierte Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben (Pozidriv/Schlitz) - Wera Werk - 05006190001
Wera 165 i PZ/S VDE-isolierte Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben (Pozidriv/Schlitz), PZ/S # 1 x 80 mm, 05006190001
Artikel-Nr.:
     C2371-05006190001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006190001
EAN/GTIN:
     4013288102638
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher

165 i PZ/S VDE-isolierte Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben (Pozidriv/Schlitz) - Wera Werk - 05006190001

Anwendung: Kombinationsprofil Pozidriv*)/Schlitz
Klinge: Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
Ausführung: Kombinationsprofil Pozidriv*)/Schlitz
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Breite:
33 mm
Gesamtlänge:
178 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
brüniert
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
brüniert
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006191001
ab € 7,39*
Ähnlich
RS Pro
1253086
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.