| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1253086 Herst.-Nr.: 1253086 EAN/GTIN: 5056279018296 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendreher Spitzentyp = POZIDRIV® Abtriebsgröße = PZ1 VDE 1000V zugelassen = Ja Klingenlänge = 80 mm Gesamtlänge = 180 mm Griff-Material = Polypropylen, thermoplastisches Elastomer Klingenmaterial = CrVMo-Stahl Höhensicher = Nein Funkenfrei = Nein Oberflächen-Finish = Phosphatiert
DIN EN 60900: 2004. Isolierter POZIDRIV ® -Schraubendreher von RS Pro. Neu: Isolierter POZIDRIV ® -Schraubendreher von RS Pro. Dieser Schraubendreher ist ein wichtiges Präzisionshandwerkzeug, ideal für Arbeiten in der Elektronik- und Elektrikerindustrie. Dieses vielseitige Gerät kann auch für alltägliche Wartungsarbeiten zu Hause oder unterwegs verwendet werden, bei denen Präzision und Details erforderlich sind, insbesondere für elektrische Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile:. Ein isolierter POZIDRIV ® -Schraubendreher, ideal für Elektriker und ein unentbehrliches Werkzeug zur Durchführung einer Vielzahl von Reparatur- und Wartungsarbeiten in einer elektrischen Umgebung Mit diesem Schraubendreher können Sie schneller in einer professionellen oder Heimwerkerumgebung arbeiten faster Jedes Schraubendreher wurde mit den ergonomischen C-PLUS-Softgrip-Griffen entwickelt, die eine gleichmäßige Kraftübertragung und mehr Komfort bei der Anwendung großer Kraftmengen für hartnäckige Befestigungselemente ermöglichen Aus Chrom-Vanadium-Stahl für erhöhte Langlebigkeit und Festigkeit, für eine längere Lebensdauer des Werkzeugs Mit einer Phosphatbeschichtung für erhöhte Reibung an Befestigungselementen, wodurch das Risiko des Rundens oder Beschädigens des Befestigungselements bei der Anwendung höherer Drehmomente verringert wird Dieser Schraubendreher ist vollständig VDE-/1000-V-zugelassen und ist daher ideal für elektrische Arbeiten Der Schraubendreher wurde auch auf Konformität mit den Normen DIN EN 60900:2004 geprüft. Anwendungen:. Diese Art von Handwerkzeug wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder Heimwerkern in elektrischer Kapazität verwendet. Ein Werkzeug wie dieses kann speziell in der Elektroindustrie verwendet werden, da es die wichtigsten Werkzeuge enthält, die erforderlich sind, um einen hohen Standard zu erfüllen, unabhängig davon, was die Aufgabe ist. Dieser Schraubendreher ist jedoch vielseitig genug, um auch in einer Vielzahl von verschiedenen Umgebungen verwendet zu werden, abhängig vom Kenntnisstand des Benutzers. Dieses Gerät eignet sich am besten für: ;ul> ;li>Elektrische Aufgaben ;/li> ;li>Mechanische und industrielle Produktion ;/li> ;/ul>. Welche POZIDRIV ® -Schraubendrehergrößen sind in dieser RS Pro Serie erhältlich?. Die Serie verfügt über zwei POZIDRIV ® -Größen: ;ul> ;li> ; 1973795 1973795 - PZ0 ;/li> ;li> ; 1253086 1253086 - PZ1 ;/li> ;li> ; 1253087 1253087 - PZ2 ;/li> ;li> ; 1973796 1973796 - PZ3 ;/li> ;/ul> Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Isolierter Schraubendreher | Spitzentyp: | POZIDRIV® | Abtriebsgröße: | PZ1 | VDE 1000V zugelassen: | Ja | Klingenlänge: | 80 mm | Gesamtlänge: | 180 mm | Griff-Material: | Polypropylen, thermoplastisches Elastomer | Klingenmaterial: | CrVMo-Stahl | Höhensicher: | Nein | Funkenfrei: | Nein | Oberflächen-Finish: | Phosphatiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz1 x 80, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz1, 1253086, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, RS PRO, G03001080RS, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| |