Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Schraubendreher ESD 2,5 x 0,4 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronik-Schraubendreher ESD 2,5 x 0,4 x 80 mm
Elektronik-Schraubendreher ESD 2,5 x 0,4 x 80 mm
Elektronik-Schraubendreher ESD 2,5 x 0,4 x 80 mm
Elektronik-Schraubendreher ESD 2,5 x 0,4 x 80 mm
Elektronik-Schraubendreher ESD 2,5 x 0,4 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4013288039071
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     1578 A 0,40 x 2,5 x 80
EAN/GTIN:
     4013288039071
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
ESD-Elektronik-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben Beim Einsatz von Werkzeugen an Bauelementen, die durch elektronische Entladung gefährdet sind (ESDS - electro static discharge sensitive devices), wird von den einschlägigen Normen und Vorschriften (z. B. IEC TR 61340-5, DIN EN 61340-5, SP Method 2472) ein kontrolliertes Ableiten elektrischer Ladungen durch die Griffe solcher Werkzeuge verlangt. So werden Bauteile vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden sicher geschützt. Durch den Einsatz von hochintegrierten Schaltungen, ICs genannt, werden elektrische Geräte immer kleiner. Allerdings reagieren ICs auf elektrostatische Energiefelder meist mit Fehlfunktionen oder einem Totalausfall. Daher sind in derartigen Anwendungen elektrostatisch abgesicherte Schraubwerkzeuge unabdingbar. - Runde Klinge - Nicromatt - Black-Point-Spitze - Kraftform-Micro-Griff (mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone) - 6-kant-Abrollschutz - Drehbare Kappe - Elektrostatische Energie wird langsam und kontrolliert abgeleitet - Gesamtlänge 177 mm - Klingenlänge 80 mm - Klingenbreite 2,5 mm - Klingenstärke 0,40 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
177 mm
Klingenlänge:
80 mm
Klingenbreite:
2,5 mm
Klingenstärke:
0,40 mm
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, wera schlitzschraubendreher 2,5x80 mm, esd schlitz-schraubendreher, wera esd-schlitz-schraubendreher, Elektr.-Schraubendr., Elektronik-Schraubendreher, Elektronik-SchraubendreherESD, ElektronikSchraubendreher, ESD, ESD-Elektronik-Schlitz-Schraubendreher, ESD-Elektronik-Schraubendreher, ESD-Schraubendreher -Schlitz-, Handwerkzeuge, QR4028050, Schlitz, Schlitz-Uhrmacher-Schr
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 2,92*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,17*
€ 2,96*
2 Tage
31
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,18*
€ 2,96*
3 Tage
31
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 3,01*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 2,71*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05030101001
ab € 2,41*
Zubehör
Wera
05030102001
ab € 2,13*
Zubehör
Wera
05030105001
ab € 2,05*
Zubehör
Wera
05030106001
ab € 2,43*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 129,98*
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 165,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.