Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW Kreissägeblatt Bau 600 x 3,8 2,8 x 30 mm Z36 LWZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW Kreissägeblatt Bau 600 x 3,8 2,8 x 30 mm Z36 LWZ
HW Kreissägeblatt Bau 600 x 3,8 2,8 x 30 mm Z36 LWZ
HW Kreissägeblatt Bau 600 x 3,8 2,8 x 30 mm Z36 LWZ
HW Kreissägeblatt Bau 600 x 3,8 2,8 x 30 mm Z36 LWZ
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4010912410640
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     DVE4010912410640
EAN/GTIN:
     4010912410640
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 600x3,8x30 z
kreissägeblatt 600 mm
HW-Kreissägeblatt LWZ - Wechselzahn, mit Spanabweiser - Für Brennholzverarbeitung, Schalungsmaterial, Gasbetonsteine, Holzwolle, Gipskarton Passend für: Alko, BGU, Elektra, Fezer, Mafell, Posch, Scheppach.- Schnittbreite 3,8 mm - Ø 600 mm - Bohrungs-Ø 30 mm - Anzahl Zähne 36 - Zahnungsart Wechselzahn
Weitere Informationen:
Schnittbreite:
3,8 mm
Ø:
600 mm
Bohrungs-Ø:
30 mm
Anzahl Zähne:
36
Zahnungsart:
Wechselzahn
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, HW, Kreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,42*
€ 144,05*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 132,40*
€ 162,95*
€ 4,90*
ab € 122,34*
€ 163,17*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,05*
€ 167,49*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 157,63*
€ 193,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,01*
€ 229,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,92*
€ 223,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,47*
€ 205,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,56*
€ 199,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
21030030
ab € 62,21*
Ähnlich
Edessö Tools and More
60025030
ab € 17,31*
Ähnlich
Edessö Tools and More
61030030
ab € 21,59*
Ähnlich
Edessö Tools and More
62018416
ab € 17,38*
Ähnlich
Edessö Tools and More
60531530
ab € 19,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.