Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung 3/4" 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerung 3/4" 200 mm
Verlängerung 3/4" 200 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4010886627846
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3290- 8
EAN/GTIN:
     4010886627846
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
gedore steckschlüssel-verlängerunge...
Verlängerung 3/4", GEDORE - DIN 3123, ISO 3316 - 4-kant-Antrieb DIN 3120 - C 20, ISO 1174 - Stiftsicherung - GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 - Länge 200 mm
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 3/4, für, Gedore, Handwerkzeug, QR4027451, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeugzubehör, Steckschlüssel, Steckschlüsselverlängerung, Steckschlüsselzubehör, Verlängerung, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Zubehör, Zubehör für Steckschlüssel
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 20,05*
€ 27,81*
3 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 20,15*
€ 27,95*
4 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 20,82*
€ 28,82*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,01*
€ 29,49*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 25,97*
€ 34,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 64,77*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,61*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,48*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,79*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,02*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,98*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,89*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,18*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 15,81*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,38*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,08*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 182,56*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,68*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.