Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN 3113 A 16,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN 3113 A 16,0 mm
Ringmaulschlüssel DIN 3113 A 16,0 mm
Ringmaulschlüssel DIN 3113 A 16,0 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4010886609163
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7-16
EAN/GTIN:
     4010886609163
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel DIN 3113 A, ISO 3318, GEDORE - Matt verchromt - Geschmiedet - Maul- und Ringstellung 15° abgewinkelt - DIN 3113 A, ISO 3318, ISO 7738 - GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 - Mit flachen Köpfen und Profilschaft - Schlüsselweite 16 mm - Länge 200 mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
16 mm
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gedore ring-maulschlüssel sw16, knarrenringmaulschlüssel gedore, ratschenmaulschlüssel, DIN, DIN3113A, Gabelring-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Maul-Schlüssel, Maulring-Schlüssel, Maulschlüssel, QR4027037, Ring-Maul-Schlüssel, Ringmaul-Schlüssel, RingmaulschlüsselDIN, Schlüssel, Schraubenschlüs, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug, Werkzeugmaschine
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 6,11*
€ 7,85*
1 Tag
214
1
€ 6,90*
ab € 6,20*
€ 7,89*
8 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 6,27*
€ 7,94*
1 Tag
214
10
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 8,16*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 8,08*
€ 10,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 17
ab € 6,26*
Ähnlich
Gedore
7 18
ab € 6,74*
Ähnlich
Gedore
7 19
ab € 7,05*
Ähnlich
Gedore
7 20
ab € 7,86*
Ähnlich
Gedore
7 21
ab € 8,62*
Ähnlich
Gedore
7 22
ab € 9,32*
Ähnlich
Gedore
7 23
ab € 10,46*
Ähnlich
Gedore
7 24
ab € 10,79*
Ähnlich
Gedore
7 25
ab € 11,19*
Ähnlich
PROMAT
4000823516
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.