Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasbohrer CeramicMaster 4 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasbohrer CeramicMaster 4 x 75 mm
Glasbohrer CeramicMaster 4 x 75 mm
Glasbohrer CeramicMaster 4 x 75 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4010159500920
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     50092 0
EAN/GTIN:
     4010159500920
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
fliesenbohrer heller
Glasbohrer Ceramic Master - Angespitzte, nachschärfbare Querschneide - QuickBIT®-1/4"-6-kant-Schaft - Präzises Anbohren auf empfindlichen und glatten Oberflächen - Für Keramik, Fliesen, Hartbrandfliesen, Glas, Acrylglas, Spiegelglas Hinweis: Nur drehend, bei niedrigen Drehzahlen verwenden und ausreichend kühlen. - Gesamtlänge 75 mm - Ø 4 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
75 mm
Ø:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer, fliesenbohrer 4mm, Bohrer, Bohrkronen, CeramicMaster, Heller, Imbusschrauben, Innensechskantschrauben, Meißel, QR4026021, Steinbohrer, Zerspanung
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
1
€ 6,90*
ab € 2,89*
€ 3,89*
6 Tage
23
1
€ 4,79*
ab € 2,99*
€ 4,00*
1 Tag
27
20
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,00*
1 Tag
27
1
€ 7,90*
ab € 2,99*
€ 4,01*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 3,79*
€ 5,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 22,93*
Ähnlich
Heller
50091 3
ab € 2,88*
Ähnlich
Heller
50093 7
ab € 3,19*
Ähnlich
Heller
50094 4
ab € 3,32*
Ähnlich
Heller
50096 8
ab € 4,52*
Ähnlich
Heller
50097 5
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.