Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagerechtspanner 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Waagerechtspanner 60 mm
Waagerechtspanner 60 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4008158035741
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     STC-HH70
EAN/GTIN:
     4008158035741
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Waagerechtspanner mit offenem Arm und waagerechter Grundplatte - Stabile, vergütete Stahlbleche für lange Lebensdauer - Hochwertiger, ölbeständiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff - Hebel ist in Spannstellung waagerecht - Automatische stufenlose Anpassung der Spannhöhe (bis 35 mm) bei annähernd gleichbleibender Spannkraft - ohne manuelle Änderung der Druckschrauben-Position - Lochmuster der Grundplatte für Millimeter und Inch passend - Gesamtlänge 217 mm - Typ STC-HH70 - Spannweite 60 mm - Spannkraft 2,5 kN - automatische Anpassung 35 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
217 mm
Typ:
STC-HH70
Spannweite:
60 mm
Spannkraft:
2,5 kN
automatische Anpassung:
35 mm
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 19,31*
€ 22,78*
1
€ 4,90*
ab € 18,28*
€ 23,42*
6 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 19,45*
€ 23,86*
1 Tag
66
1
Frei Haus
ab € 19,69*
€ 23,95*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 22,68*
€ 27,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-HH20
ab € 16,87*
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-HH20SB
ab € 17,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.