Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge 600 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ganzstahl-Schraubzwinge 600 x 120 mm
Ganzstahl-Schraubzwinge 600 x 120 mm
Ganzstahl-Schraubzwinge 600 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4008158034201
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ60
EAN/GTIN:
     4008158034201
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwinge GZ, BESSEY - Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt - Holzgriff - Trapezgewindespindel brüniert - Beweglich gelagerte Druckplatte - 20 % mehr Spannkraft durch optimiertes Schienenprofil - Werkzeuglos wechselbare Druckplatte ab 80 mm Ausladung - Spannkraft bis zu 6000 N- Spannweite 600 mm - Ausladung 120 mm - Gleitschiene 28,0 x 11,0 mm
Weitere Informationen:
Spannweite:
600 mm
Ausladung:
120 mm
Gleitschiene:
28,0 x 11,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, schraubzwinge spannweite 600mm, Bessey, Ganzstahl, Ganzstahl-Schraubzwinge, Ganzstahl-Zwinge, Holzgriff, QR4029062, Schraubzwingen, Zwinge, Zwingen
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 41,36*
€ 51,19*
8 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 43,05*
€ 51,47*
1 Tag
25
1
€ 6,90*
ab € 45,36*
€ 54,67*
3 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 46,47*
€ 55,78*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 49,92*
€ 59,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101183
ab € 2,67*
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.