Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 600x120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 600x120 mm
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 600x120 mm
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 600x120 mm
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 600x120 mm
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 600x120 mm
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 600x120 mm
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 600x120 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-218492
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158034201
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwinge GZ

20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil. Höchste Sicherheit durch gradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel. Spannkraft bis zu 5.500 N. Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen. Ergonomisch geformter Holzgriff. Werkzeuglos wechselbare Druckplatte (ab 80 mm Ausladung).

Weitere Informationen:
Griffmaterial:
Holz
Spannkraft:
6 kN
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Spindelveredelung:
brüniert
Rutschsicherung:
Nein
Mit Kunststoffschutzkappen:
Nein
Gleitschienenhöhe:
11 mm
Gleitschienenbreite:
28 mm
Bewegliche Druckplatte:
Ja
Auswechselbare Druckplatte:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Schienenquerschnitt:
28 x 11 mm
Ausführung:
Ganzstahl-Schraubzwingen
Ausladung:
120 mm
Spannweite:
600 mm
Hersteller:
BESSEY
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, schraubzwinge spannweite 600mm, Ganzstahl-Schraubzwinge 600x120mm Bessey
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 41,37*
€ 51,22*
6 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 43,11*
€ 51,50*
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 45,09*
€ 54,16*
2 Tage
22
1
€ 5,50*
ab € 45,64*
€ 54,82*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 46,51*
€ 55,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.