Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubzwinge TPN 300 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubzwinge TPN 300 x 140 mm
Schraubzwinge TPN 300 x 140 mm
Schraubzwinge TPN 300 x 140 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4008158015897
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     DVE4008158015897
EAN/GTIN:
     4008158015897
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Temperguss-Schraubzwinge TPN/TKPN - Fest- und Gleitbügel aus Temperguss - Hohlprofilschiene mit Riffelung - Holzgriff - Trapezgewindespindel brüniert - Bewegliche Druckplatte- Ausladung 140 mm - Spannweite 300 mm - Gleitschienenbreite 10 mm - Gleitschienenhöhe 32 mm
Weitere Informationen:
Ausladung:
140 mm
Spannweite:
300 mm
Gleitschienenbreite:
10 mm
Gleitschienenhöhe:
32 mm
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 18,64*
€ 24,67*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 19,86*
€ 24,87*
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 21,26*
€ 25,32*
7 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 20,47*
€ 25,64*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 23,63*
€ 29,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10
ab € 7,39*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10-2K
ab € 8,83*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG20K
ab € 19,39*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGRC10
ab € 5,64*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN10BE
ab € 5,46*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN25BE
ab € 14,85*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN40BE
ab € 24,15*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN16BE-2K
ab € 10,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.