Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4008158009728 Herst.-Nr.: GRZ20 EAN/GTIN: 4008158009728 |
| |
|
| | |
| Parallel-Gripzange GRZ - Zangenkörper aus Chrom-Vanadium-Stahl - Vernickelt - Greifbacken gezahnt - Parallele Spannflächen - Prismenaussparung für kleine Rundteile - Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes erfolgt mittels Einstellschraube Lieferung: Inklusive Schutzkappen zum schonenden Spannen empfindlicher Oberflächen. - Spannweite 200 mm - Ausladung 65 mm Weitere Informationen: | | Spannweite: | 200 mm | Ausladung: | 65 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universal-Gripzange, Universalgripzange, parallel-gripzange bessey, parallel gripzange, Bessey, Grip-Zange, Gripzange, Gripzangen, Handwerkzeuge, QR4028629, Zange, Zangen |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 47,70* | € 62,87* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 49,64* | € 63,42* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 50,42* | € 64,78* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 52,82* | € 67,38* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 61,21* | € 77,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|