Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Parallel-Gripzange 200/65mm verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Parallel-Gripzange 200/65mm verstellbar
BESSEY Parallel-Gripzange 200/65mm verstellbar
BESSEY Parallel-Gripzange 200/65mm verstellbar
BESSEY Parallel-Gripzange 200/65mm verstellbar
BESSEY Parallel-Gripzange 200/65mm verstellbar
Artikel-Nr.:
     5417B-109246
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158009728
Suchbegriffe:
Parallel-Gripzange
Parallel-Klammer-Gripzange
Parallelgripzange
Blech-Gripzange
Parallel-Gripzange, BESSEY

Backen aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet und gehärtet, stufenloser Spannbereich, gleichbleibende Parallelität der Spannbacken bis 9° verstellbar, Spannkraft verstellbar, mit gezahnten Spannflächen und Prismenaussparung für kleinere Rundteile.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Greifflächen:
gezahnt
Schnelllösehebel:
Ja
Zangenveredelung:
vernickelt
Zangenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
SB-Verpackt:
Nein
Typ:
Gripzange
Ausladung:
65 mm
Gewicht:
1200 g
Spannweite:
200 mm
Hersteller:
BESSEY
Weitere Suchbegriffe: Universal-Gripzange, Universalgripzange, parallel-gripzange bessey, parallel gripzange, Parallel-Gripzange 200/65mm verstellb.Bessey
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 47,35*
€ 63,19*
1 Tag
20
1
€ 5,90*
ab € 49,24*
€ 63,50*
3 Tage
19
1
€ 4,79*
ab € 50,70*
€ 65,11*
5 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 52,73*
€ 67,72*
1 Tag
20
1
€ 4,95*
ab € 52,67*
€ 67,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3100576
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.