Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Gripzange GRZ 200/65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY GRZ20 Zange Gripzange
BESSEY GRZ20 Zange Gripzange
Artikel-Nr.:
     C2226-GRZ20
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GRZ20
EAN/GTIN:
     4008158009728
Suchbegriffe:
Parallel-Gripzange
Parallel-Klammer-Gripzange
Parallelgripzange
Blech-Gripzange
Parallele Spannflächen Prismenaussparung für kleine Rundteile Inklusive Schutzkappen zum schonenden Spannen empfindlicher Oberflächen
Weitere Informationen:
Spannweite:
200 mm
Ausladung:
65 mm
Gewicht:
1,20 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3100576
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.