Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbox blau Gr. 3 B145xH125xT240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtbox blau Gr. 3 B145xH125xT240 mm
Sichtbox blau Gr. 3 B145xH125xT240 mm
Sichtbox blau Gr. 3 B145xH125xT240 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4007228703313
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     DVE4007228703313
EAN/GTIN:
     4007228703313
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Sammelbehälter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtboxen aus Polypropylen - In Handwerkerqualität, bruch- und formstabil - Beständig gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren - Lebensmittel geeignet Abb. zeigt Farbe transparent (Beispielbild).- Farbe blau - Breite 145 mm - Höhe 125 mm - Tiefe 240 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
145 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, lagersichtbox hünersdorff blau, aufbewahrungskorb blau, lagersichtbox, aus, Lagerhaltung, Polypropylen, Sichtboxen
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1221
26
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,39*
€ 1,77*
1 Tag
1744
26
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,42*
€ 1,81*
4 Tage
1308
26
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,42*
€ 1,81*
1 Tag
1744
52
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 1,83*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 2,12*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
374000
ab € 1,37*
Zubehör
Hünersdorff
375000
ab € 12,15*
Zubehör
Hünersdorff
374100
ab € 4,50*
Zubehör
Hünersdorff
374200
ab € 1,69*
Zubehör
Hünersdorff
673005
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.