Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift HM ZYAS 1020 CAST6 mm 10 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frässtift HM ZYAS 1020 CAST6 mm 10 x 20 mm
Frässtift HM ZYAS 1020 CAST6 mm 10 x 20 mm
Frässtift HM ZYAS 1020 CAST6 mm 10 x 20 mm
Frässtift HM ZYAS 1020 CAST6 mm 10 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4007220952665
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     21100483
EAN/GTIN:
     4007220952665
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall-Frässtift mit 6-mm-Schaft, Zylinderform ZYAS, mit Stirnverzahnung, Zahnung CAST- Gesamtlänge 60 mm - Kopf-Ø 10 mm - Kopflänge 20 mm - Form ZAYS 1020
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
60 mm
Kopf-Ø:
10 mm
Kopflänge:
20 mm
Form:
ZAYS 1020
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
1
€ 5,00*
ab € 26,80*
€ 33,75*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,47*
€ 35,82*
1
€ 4,90*
ab € 27,87*
€ 36,09*
4 Tage
29
1
€ 4,30*
ab € 28,41*
€ 36,34*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 35,44*
€ 44,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.