Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift HM ZYAS 0616 CAST6 mm 06 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frässtift HM ZYAS 0616 CAST6 mm 06 x 16 mm
Frässtift HM ZYAS 0616 CAST6 mm 06 x 16 mm
Frässtift HM ZYAS 0616 CAST6 mm 06 x 16 mm
Frässtift HM ZYAS 0616 CAST6 mm 06 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4007220952658
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     21100283
EAN/GTIN:
     4007220952658
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall-Frässtift mit 6-mm-Schaft, Zylinderform ZYAS, mit Stirnverzahnung, Zahnung CAST- Gesamtlänge 55 mm - Kopf-Ø 6 mm - Kopflänge 16 mm - Form ZAYS 0616
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
55 mm
Kopf-Ø:
6 mm
Kopflänge:
16 mm
Form:
ZAYS 0616
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
1
€ 5,00*
ab € 17,66*
€ 24,82*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,99*
€ 26,34*
1
€ 4,90*
ab € 18,18*
€ 26,44*
4 Tage
51
1
€ 4,30*
ab € 18,59*
€ 26,48*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 23,18*
€ 30,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.