Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinfrässtift, HM SKM 0311 43 mm 3 x 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinfrässtift, HM SKM 0311 43 mm 3 x 11 mm
Kleinfrässtift, HM SKM 0311 43 mm 3 x 11 mm
Kleinfrässtift, HM SKM 0311 43 mm 3 x 11 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4007220451816
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     SKM 0311/3 4
EAN/GTIN:
     4007220451816
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall-Kleinfrässtift mit 3 mm Schaft, Spitzkegelform SKM, Zahnung 4- Gesamtlänge 41 mm - Kopf-Ø 3 mm - Kopflänge 11 mm - Form SKM 0311 - Winkel alpha 14 ^
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
41 mm
Kopf-Ø:
3 mm
Kopflänge:
11 mm
Form:
SKM 0311
Winkel alpha:
14 ^
Weitere Suchbegriffe: Flammenfrässtift, Frässtift Flammenform, Frässtift Kegelsenkform, Kegelsenkfrässtift, Frässtift Spitzkegelform, Spitzkegelfrässtift, frässtifte pferd, frässtift flammenform, frässtift z4, -nicht, Fräser, Fräserstift, Fräswerkzeug, Ha, Hartmetall, Hartmetall-Frässtift, Hartmetall-Klein-Frässtift, Hartmetall-Kleinfrässtift, Hartmetallfräserstift, Hartmetallrotorfräser, HM-Frässtift, Klein-Frässtift, lösebare, Metallfräser, Schneide-, Werkzeug, Werkzeugmaschine
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
10
Frei Haus
ab € 10,35*
€ 13,26*
2 Tage
314
1
€ 5,00*
ab € 10,09*
€ 14,07*
3 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 10,34*
€ 14,50*
7 Tage
24
1
€ 4,79*
ab € 10,51*
€ 14,70*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 13,32*
€ 18,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.