Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinfrässtift, HM WKN 0307 53 mm 3 x 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinfrässtift, HM WKN 0307 53 mm 3 x 7 mm
Kleinfrässtift, HM WKN 0307 53 mm 3 x 7 mm
Kleinfrässtift, HM WKN 0307 53 mm 3 x 7 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4007220233870
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     WKN 0307/3 5
EAN/GTIN:
     4007220233870
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall-Kleinfrässtift mit 3-mm-Schaft, Winkelform WKN, Zahnung 5- Gesamtlänge 37 mm - Kopf-Ø 3 mm - Kopflänge 7 mm - Form WKN 0307 - Winkel alpha 4 ^
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
37 mm
Kopf-Ø:
3 mm
Kopflänge:
7 mm
Form:
WKN 0307
Winkel alpha:
4 ^
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, Frässtift Winkelform, Winkelfrässtift, frässtift z5 pferd, frässtift kugelform, pferd kugelfrässtift, -nicht, Fräser, Fräserstift, Fräswerkzeug, Ha, Hartmetall, Hartmetall-Frässtift, Hartmetall-Klein-Frässtift, Hartmetall-Kleinfrässtift, Hartmetallfräserstift, Hartmetallrotorfräser, HM-Frässtift, Klein-Frässtift, lösebare, Metallfräser, Schneide-, Trockengleitlager, Werkzeug, Werkzeugmaschine
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
10
Frei Haus
ab € 8,47*
€ 10,91*
2 Tage
173
1
€ 5,00*
ab € 8,35*
€ 11,62*
7 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 8,57*
€ 12,01*
3 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 8,62*
€ 12,01*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 10,94*
€ 15,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.