Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift HSS F 1210 3 6 mm 12 x 10,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frässtift HSS F 1210 3 6 mm 12 x 10,8 mm
Frässtift HSS F 1210 3 6 mm 12 x 10,8 mm
Frässtift HSS F 1210 3 6 mm 12 x 10,8 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4007220059135
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     HSS F1210/6 3
EAN/GTIN:
     4007220059135
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
HSS-Frässtift, 6-mm-Schaft-Ø, Kugelform F, ohne Spanbrecher, Zahnung 3- Gesamtlänge 51 mm - Kopf-Ø 12 mm - Kopflänge 10,8 mm - Form F 1210
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
51 mm
Kopf-Ø:
12 mm
Kopflänge:
10,8 mm
Form:
F 1210
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, frässtift kugelform z3, frässtift kugelform, frässtift kugelform schaft 6, -nicht, Fräser, Fräserstift, Frässt, Frässt., FrässtiftHSS, Fräswerkzeug, Hartmetallfräserstift, Hartmetallrotorfräser, HSS, HSS-Frässtift, lösebare, Metallfräser, Pferd, Schneide-, Werkzeug, Werkzeugmaschine
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
201
5
€ 4,30*
ab € 14,56*
€ 17,84*
2 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 14,05*
€ 18,13*
1 Tag
126
1
€ 5,00*
ab € 14,06*
€ 18,15*
6 Tage
16
1
€ 4,79*
ab € 14,37*
€ 18,45*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 18,23*
€ 22,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.