Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift HSS F 0807 1 6 mm 8 x 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frässtift HSS F 0807 1 6 mm 8 x 7 mm
Frässtift HSS F 0807 1 6 mm 8 x 7 mm
Frässtift HSS F 0807 1 6 mm 8 x 7 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4007220059043
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     HSS F0807/6 1
EAN/GTIN:
     4007220059043
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
HSS-Frässtift, 6-mm-Schaft-Ø, Kugelform F, Zahnung 1- Gesamtlänge 55 mm - Kopf-Ø 8 mm - Kopflänge 7,0 mm - Form F 0807
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
55 mm
Kopf-Ø:
8 mm
Kopflänge:
7,0 mm
Form:
F 0807
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, frässtift kugelform schaft 6, frässtift kugelform, pferd kugelfrässtift, -nicht, Fräser, Fräserstift, Frässt, Frässt., FrässtiftHSS, Fräswerkzeug, Hartmetallfräserstift, Hartmetallrotorfräser, HSS, HSS-Frässtift, lösebare, Metallfräser, Pferd, Schneide-, Werkzeug, Werkzeugmaschine
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,17*
€ 12,96*
14 Tage
28
5
€ 5,99*
ab € 10,60*
€ 13,10*
4 Tage
41
5
€ 4,30*
ab € 10,49*
€ 13,11*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 10,05*
€ 13,97*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 13,12*
€ 17,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.