Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift HSS F 0605 3 6 mm 6 x 5,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frässtift HSS F 0605 3 6 mm 6 x 5,4 mm
Frässtift HSS F 0605 3 6 mm 6 x 5,4 mm
Frässtift HSS F 0605 3 6 mm 6 x 5,4 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4007220059029
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     HSS F0605/6 3
EAN/GTIN:
     4007220059029
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
HSS-Frässtift, 6-mm-Schaft-Ø, Kugelform F, ohne Spanbrecher, Zahnung 3 Ohne Spanbrecher.- Gesamtlänge 55 mm - Kopf-Ø 6 mm - Kopflänge 5,4 mm - Form F 0605*
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
55 mm
Kopf-Ø:
6 mm
Kopflänge:
5,4 mm
Form:
F 0605*
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, frässtift kugelform z3, frässtift kugelform, frässtift kugelform schaft 6, -nicht, Fräser, Fräserstift, Frässt, Frässt., FrässtiftHSS, Fräswerkzeug, Hartmetallfräserstift, Hartmetallrotorfräser, HSS, HSS-Frässtift, lösebare, Metallfräser, Pferd, Schneide-, Werkzeug, Werkzeugmaschine
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,50*
€ 8,14*
5 Tage
309
5
€ 4,30*
ab € 6,71*
€ 8,31*
2 Tage
294
1
€ 5,00*
ab € 6,45*
€ 8,76*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,52*
€ 8,92*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 8,40*
€ 11,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.