Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinfrässtift, HM SKM 0613 53 mm 6 x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinfrässtift, HM SKM 0613 53 mm 6 x 13 mm
Kleinfrässtift, HM SKM 0613 53 mm 6 x 13 mm
Kleinfrässtift, HM SKM 0613 53 mm 6 x 13 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4007220049860
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     SKM 0613/3 5
EAN/GTIN:
     4007220049860
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall-Kleinfrässtift mit 3 mm Schaft, Spitzkegelform SKM, Zahnung 5- Gesamtlänge 43 mm - Kopf-Ø 6 mm - Kopflänge 13 mm - Form SKM 0613 - Winkel alpha 25 ^
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
43 mm
Kopf-Ø:
6 mm
Kopflänge:
13 mm
Form:
SKM 0613
Winkel alpha:
25 ^
Weitere Suchbegriffe: Flammenfrässtift, Frässtift Flammenform, Frässtift Kegelsenkform, Kegelsenkfrässtift, Frässtift Spitzkegelform, Spitzkegelfrässtift, frässtifte pferd, frässtift flammenform, frässtift schaft 3mm, -nicht, Fräser, Fräserstift, Fräswerkzeug, Ha, Hartmetall, Hartmetall-Frässtift, Hartmetall-Klein-Frässtift, Hartmetall-Kleinfrässtift, Hartmetallfräserstift, Hartmetallrotorfräser, HM-Frässtift, Klein-Frässtift, lösebare, Metallfräser, Schneide-, Werkzeug, Werkzeugmaschine
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
69
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,86*
€ 12,26*
1 Tag
500
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,62*
€ 12,85*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,77*
€ 13,09*
6 Tage
59
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,94*
€ 13,28*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 12,69*
€ 16,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.