Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift HM KEL 1230 4 6 mm 12 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frässtift HM KEL 1230 4 6 mm 12 x 30 mm
Frässtift HM KEL 1230 4 6 mm 12 x 30 mm
Frässtift HM KEL 1230 4 6 mm 12 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4007220048672
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     KEL 1230/6 4
EAN/GTIN:
     4007220048672
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall-Frässtift mit 6 mm Schaft, Rundkegelform KEL, Zahnung 4- Gesamtlänge 70 mm - Kopf-Ø 12 mm - Kopflänge 30 mm - Form KEL 1230 - Winkel alpha 14 ^
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
70 mm
Kopf-Ø:
12 mm
Kopflänge:
30 mm
Form:
KEL 1230
Winkel alpha:
14 ^
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kegelsenkform, Kegelsenkfrässtift, Frässtift Baumform, Frässtift Rundbogenform, Rundbogenfrässtift, pferd frässtift rundbogenform, frässtift baumform, frässtift z4, -nicht, Fräser, Fräserstift, Frässt, Frässt., FrässtiftHM, Fräswerkzeug, Hartmetall-Frässtift, Hartmetallfräserstift, Hartmetallfrässtift, Hartmetallrotorfräser, lösebare, Metallfräser, Pferd, Schneide-, Werkzeug, Werkzeugmaschine
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
159
€ 5,00*
ab € 44,98*
€ 56,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,83*
€ 60,08*
€ 4,90*
ab € 46,99*
€ 60,53*
4 Tage
185
€ 4,30*
ab € 47,75*
€ 61,12*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 59,50*
€ 74,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.