Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift HM KEL 1230 3 6 mm 12 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frässtift HM KEL 1230 3 6 mm 12 x 30 mm
Frässtift HM KEL 1230 3 6 mm 12 x 30 mm
Frässtift HM KEL 1230 3 6 mm 12 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4007220048603
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     KEL 1230/6 3
EAN/GTIN:
     4007220048603
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
HM-Frässtift DIN 8032, Rundkegelform KEL, Zahnung 3- Gesamtlänge 70 mm - Kopf-Ø 12 mm - Kopflänge 30 mm - Form KEL 1230 - Winkel alpha 14 ^
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
70 mm
Kopf-Ø:
12 mm
Kopflänge:
30 mm
Form:
KEL 1230
Winkel alpha:
14 ^
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kegelsenkform, Kegelsenkfrässtift, Frässtift Baumform, Frässtift Rundbogenform, Rundbogenfrässtift, Frässtift Spitzkegelform, Spitzkegelfrässtift, pferd frässtift rundbogenform, frässtift spitzkegelform, frässtift z3, -nicht, Fräser, Fräserstift, Frässt, Frässt., FrässtiftHM, Fräswerkzeug, Hartmetall-Frässtift, Hartmetallfräserstift, Hartmetallfrässtift, Hartmetallrotorfräser, lösebare, Metallfräser, Pferd, Schneide-, Trockengleitlager, Werkzeug, Werkzeugmaschine
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 5,00*
ab € 39,41*
€ 48,62*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 40,51*
€ 50,10*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 40,75*
€ 50,14*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 41,55*
€ 50,98*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 52,09*
€ 63,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.