Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift HM KEL 1225 4 6 mm 12 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frässtift HM KEL 1225 4 6 mm 12 x 25 mm
Frässtift HM KEL 1225 4 6 mm 12 x 25 mm
Frässtift HM KEL 1225 4 6 mm 12 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4007220048597
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     KEL 1225/6 4
EAN/GTIN:
     4007220048597
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall-Frässtift mit 6 mm Schaft, Rundkegelform KEL, Zahnung 4- Gesamtlänge 65 mm - Kopf-Ø 12 mm - Kopflänge 25 mm - Form KEL 1225 - Winkel alpha 14 ^
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
65 mm
Kopf-Ø:
12 mm
Kopflänge:
25 mm
Form:
KEL 1225
Winkel alpha:
14 ^
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kegelsenkform, Kegelsenkfrässtift, Frässtift Baumform, Frässtift Rundbogenform, Rundbogenfrässtift, pferd frässtift rundbogenform, frässtift baumform, frässtift z4, -nicht, Fräser, Fräserstift, Frässt, Frässt., FrässtiftHM, Fräswerkzeug, Hartmetall-Frässtift, Hartmetallfräserstift, Hartmetallfrässtift, Hartmetallrotorfräser, lösebare, Metallfräser, Pferd, Schneide-, Werkzeug, Werkzeugmaschine
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
231
€ 5,00*
ab € 41,41*
€ 52,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,34*
€ 53,08*
€ 4,90*
ab € 43,19*
€ 55,52*
5 Tage
235
€ 4,30*
ab € 43,82*
€ 56,04*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 54,62*
€ 68,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.