Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift HM KEL 1225 3PLUS6 mm 12 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frässtift HM KEL 1225 3PLUS6 mm 12 x 25 mm
Frässtift HM KEL 1225 3PLUS6 mm 12 x 25 mm
Frässtift HM KEL 1225 3PLUS6 mm 12 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4007220048559
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     KEL 1225/6 3PLUS
EAN/GTIN:
     4007220048559
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall-Frässtift mit 6 mm Schaft, Rundkegelform KEL, Zahnung 3 PLUS- Gesamtlänge 65 mm - Kopf-Ø 12 mm - Kopflänge 25 mm - Form KEL 1225 - Winkel alpha 14 ^
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
65 mm
Kopf-Ø:
12 mm
Kopflänge:
25 mm
Form:
KEL 1225
Winkel alpha:
14 ^
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kegelsenkform, Kegelsenkfrässtift, Frässtift Baumform, Frässtift Rundbogenform, Rundbogenfrässtift, pferd frässtift rundbogenform, frässtift baumform, frässtift schaft-d.6mm, Frässt, Frässt., Frässtifte, FrässtiftHM, Hartmetall-Frässtift, HM-Frässtift, Pferd, QR4024884, Trockengleitlager, Zahnung
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 36,21*
€ 43,60*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 36,92*
€ 44,46*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 37,39*
€ 46,54*
4 Tage
501
pro Stück
€ 4,30*
ab € 37,80*
€ 46,93*
Lager 284
pro Stück
€ 4,80*
ab € 47,80*
€ 57,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.