Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift HM ZYAS0820 4 6 mm 8 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frässtift HM ZYAS0820 4 6 mm 8 x 20 mm
Frässtift HM ZYAS0820 4 6 mm 8 x 20 mm
Frässtift HM ZYAS0820 4 6 mm 8 x 20 mm
Frässtift HM ZYAS0820 4 6 mm 8 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4007220045046
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     ZYAS0820/6 4
EAN/GTIN:
     4007220045046
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall-Frässtift mit 6-mm-Schaft, Zylinderform ZYA-S, mit Stirnverzahnung, Zahnung 4- Gesamtlänge 60 mm - Kopf-Ø 8 mm - Kopflänge 20 mm - Form ZYA-S 0820
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
60 mm
Kopf-Ø:
8 mm
Kopflänge:
20 mm
Form:
ZYA-S 0820
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtift zylinderform pferd, frässtift zylinderform, frässtift zylinderform z4, -nicht, Fräser, Fräserstift, Frässt, Frässt., FrässtiftHM, Fräswerkzeug, Hartmetall-Frässtift, Hartmetallfräserstift, Hartmetallfrässtift, Hartmetallrotorfräser, lösebare, Metallfräser, Pferd, Schneide-, Werkzeug, Werkzeugmaschine
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
1
€ 5,00*
ab € 24,77*
€ 31,74*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,27*
€ 33,33*
1
€ 4,90*
ab € 25,52*
€ 33,55*
5 Tage
69
1
€ 4,30*
ab € 26,01*
€ 33,76*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 32,51*
€ 41,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.