Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift HM ZYAS0820 3PLUS6 mm 8 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frässtift HM ZYAS0820 3PLUS6 mm 8 x 20 mm
Frässtift HM ZYAS0820 3PLUS6 mm 8 x 20 mm
Frässtift HM ZYAS0820 3PLUS6 mm 8 x 20 mm
Frässtift HM ZYAS0820 3PLUS6 mm 8 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4007220045022
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     ZYAS0820/6 3PLUS
EAN/GTIN:
     4007220045022
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall-Frässtift mit 6-mm-Schaft, Zylinderform ZYA-S, mit Stirnverzahnung, Zahnung 3 PLUS- Gesamtlänge 60 mm - Kopf-Ø 8 mm - Kopflänge 20 mm - Form ZYA-S 0820
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
60 mm
Kopf-Ø:
8 mm
Kopflänge:
20 mm
Form:
ZYA-S 0820
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtift zylinderform pferd, frässtift zylinderform, frässtift zylinderform zyas, -nicht, Fräser, Fräserstift, Frässt, Frässt., FrässtiftHM, Fräswerkzeug, Hartmetall-Frässtift, Hartmetallfräserstift, Hartmetallfrässtift, Hartmetallrotorfräser, lösebare, Metallfräser, Pferd, Schneide-, Trockengleitlager, Werkzeug, Werkzeugmaschine
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
73
pro Stück
€ 5,00*
ab € 21,51*
€ 26,62*
4 Tage
26
pro Stück
€ 4,79*
ab € 22,21*
€ 27,40*
2 Tage
28
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,32*
€ 27,44*
1 Tag
28
pro Stück
€ 7,90*
ab € 22,66*
€ 27,93*
Lager 284
pro Stück
€ 4,80*
ab € 28,37*
€ 34,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.