| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4006596219037 Herst.-Nr.: DVE4006596219037 EAN/GTIN: 4006596219037 |
| |
|
| | |
| WC-Sitz „Dora" mit Absenkautomatik Thermoplast, mit Soft-Schließ-Komfort, Kunststoffscharniere, Gewicht ca. 1,8 kg. Abmessungen: WC-Sitz (B x T): 410 x 365 mm Brillenöffnung (B x T): 275 x 220 mm Scharniere (B): 125–175 mm- Farbe weiß Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klobrille weiß, klobrille, sanitop-wingenroth klodeckel, Sitz, Sitze |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,71* | € 37,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,97* | € 37,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,24* | € 37,82* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 28,75* | € 39,29* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 31,61* | € 42,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|