| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-277240 Herst.-Nr.: 4006596219037 EAN/GTIN: 4006596219037 |
| |
|
| | |
| WC-Sitz Dora mit Absenkautomatik • Thermoplast • Mit Soft-Schließ-Komfort • Kunststoffscharniere • Gewicht ca. 1,8 kg Abmessungen: WC-Sitz (B x T): 410 x 365 mm Brillenöffnung (B x T): 275 x 220 mm Scharniere (B): 125–175 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Marke: | SANITOP® WINGENROTH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klobrille weiß, klobrille, sanitop-wingenroth klodeckel, 4006596219037, Sitz, Sitze |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,81* | € 37,04* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,85* | € 37,05* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,04* | € 37,43* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 28,88* | € 39,13* | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,18* | € 41,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|