| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4006596219037 Herst.-Nr.: 21903 7 EAN/GTIN: 4006596219037 |
| |
|
| | |
| WC-Sitz Dora mit Absenkautomatik • Thermoplast WC-Sitz mit Kunststoffscharnier • Sanftes Schließen dank Soft-Schließ-Komfort • Belastbarkeit bis 150 kg Abmessungen: WC-Sitz (B x T): 362 x 430-448 mm Brillenöffnung (B x T): 220 x 280 mm Scharniere (B): 120 - 175 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klobrille weiß, klobrille, sanitop-wingenroth klodeckel, Sitze, Sitz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,77* | € 37,20* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,89* | € 37,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,22* | € 37,59* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 28,71* | € 39,30* | | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,05* | € 41,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|